text.skipToContent text.skipToNavigation

Pedra de penso Tyrolit 24 x 13 x 200


As pedras de bancada Tyrolit afiam e limpam todos os rebolos CBN e diamantados e são utilizadas em aplicações de produção e de reafiação. As pedras são feitas de óxido de alumínio e estão disponíveis nos tamanhos de grão 120 - 600. Podem ser utilizadas em aplicações manuais e mecânicas.

Referência 0Z848428
Largura 24
Forma Retangular
Espessura (mm) 13
Comprimento (mm) 200
Material Aluminium oxide
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Largura 24
Forma Retangular
Espessura (mm) 13
Comprimento (mm) 200
Material Aluminium oxide
Granulação 240
Marca Tyrolit
Model 90AS
Type Rectangular Sharpening Stone

Descrição

As pedras de bancada Tyrolit afiam e limpam todos os rebolos CBN e diamantados e são utilizadas em aplicações de produção e de reafiação. As pedras são feitas de óxido de alumínio e estão disponíveis nos tamanhos de grão 120 - 600. Podem ser utilizadas em aplicações manuais e mecânicas.

Números do artigo

Referência 0Z848428
EAN 9003176789534
UBB 500683182322
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 678953
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.