text.skipToContent text.skipToNavigation

Peça de redução Fischer rd m 6/ m 8


A peça de redução fischer RD M6 / M8 é um elemento de fixação usado para reduzir o diâmetro de um suporte de M6 para M8. A bucha de redução é produzida em aço de alta qualidade com número de material 1.0718 e zincada.

Referência 79694FIS
Comprimento
Desenho M6 / M8
Comprimento da manga (mm) 11.5
Proteção da superfície Zincado galvânico/eletrolítico
Material Aço
Embalado por 1

Especificações

Comprimento 20 mm
Desenho M6 / M8
Comprimento da manga (mm) 11.5
Proteção da superfície Zincado galvânico/eletrolítico
Material Aço
Dimensão 1 (métrica) 6
Dimensão 2 (métrica) 8
Marca Fischer
Peso por peça (g) 14.198
Código pautal 7318190090

Descrição

A peça de redução fischer RD M6 / M8 é um elemento de fixação usado para reduzir o diâmetro de um suporte de M6 para M8. A bucha de redução é produzida em aço de alta qualidade com número de material 1.0718 e zincada.

Números do artigo

Referência 79694FIS
EAN 4006209796948
UBB 500616857107
UNSPSC 31162905
Artigo do fabricante nr 79694
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.