text.skipToContent text.skipToNavigation

Peça de redução Fischer rd 1/2"/m 10


A peça de redução fischer RD 1/2" / M10 é um elemento de fixação utilizado para reduzir o diâmetro de um suporte de 1/2" para M10. A peça de redução é feita de aço de alta qualidade com número de material 1.0718 em conformidade com a norma DIN EN 10277 e é zincada.

Referência 79695FIS
Comprimento
Desenho M6 / M8
Comprimento da manga (mm) 19
Proteção da superfície Zincado galvânico/eletrolítico
Material Aço
Embalado por 1

Especificações

Comprimento 29 mm
Desenho M6 / M8
Comprimento da manga (mm) 19
Proteção da superfície Zincado galvânico/eletrolítico
Material Aço
Dimensão 2 (métrica) 10
Marca Fischer

Descrição

A peça de redução fischer RD 1/2" / M10 é um elemento de fixação utilizado para reduzir o diâmetro de um suporte de 1/2" para M10. A peça de redução é feita de aço de alta qualidade com número de material 1.0718 em conformidade com a norma DIN EN 10277 e é zincada.

Números do artigo

Referência 79695FIS
EAN 4006209796955
UBB 500616857289
UNSPSC 31162905
Artigo do fabricante nr 79695
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.