text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss SwissGrip ESD chave de fendas 8100 3.5x90


Referência P0020.001.090
Desenho Direto
Isolado Sim
Peso 31.5
Comprimento total (mm) 180
Comprimento da lâmina (mm) 90
Largura da lâmina (mm) 3.5
Espessura da lâmina (mm) 0.5
Embalado por 1

Especificações

Desenho Direto
Isolado Sim
Peso 31.5
Comprimento total (mm) 180
Comprimento da lâmina (mm) 90
Largura da lâmina (mm) 3.5
Espessura da lâmina (mm) 0.5
Modelo de precisão Sim
Pega de material Plástico
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 3.5
Lâmina abaulada Não
Material da lâmina Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Tampa rotativa Sim
Com proteção anti-rotação Sim
Marca Pb swiss tools
Peso por peça (g) 31.5
Código pautal 82054000
Type ESD Slotted Screwdriver

Números do artigo

Referência P0020.001.090
EAN 7610733256082
UBB 500627748857
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr PB 8100.1-90 ESD
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.