Chaves de parafusos eletrónicas
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves de parafusos eletrónicas
P0518.010.070
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
PB Swiss SwissGrip ESD Chave de fenda TORX 8400 T10x70
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
P0518.010.070
Isolado
Sim
Peso
20
Comprimento total (mm)
163
Tamanho (TX)
10
Comprimento da lâmina (mm)
70
Pega de material
Plástico
Tipo de eixo
Redondo
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Sim
Peso
20
Comprimento total (mm)
163
Tamanho (TX)
10
Comprimento da lâmina (mm)
70
Pega de material
Plástico
Tipo de eixo
Redondo
Design do punho
2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm)
3.5
Material da lâmina
Outro
Tampa rotativa
Sim
Lâmina de proteção da superfície
Outro
Com proteção anti-rotação
Sim
Marca
Pb swiss tools
Peso por peça (g)
28
Type
ESD Torx Screwdriver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
P0518.010.070
EAN
7610733256006
UBB
500627757676
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
PB 8400.10-70 ESD