Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
P0500
P0500.000.040
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
PB Swiss SwissGrip Chave de fenda 8140 2x40
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Desenho
Direto
Isolado
Sim
Peso
8
Comprimento total (mm)
100
Comprimento da lâmina (mm)
40
Largura da lâmina (mm)
2
Espessura da lâmina (mm)
0.3
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Especificações
Desenho
Direto
Isolado
Sim
Peso
8
Comprimento total (mm)
100
Comprimento da lâmina (mm)
40
Largura da lâmina (mm)
2
Espessura da lâmina (mm)
0.3
Pega de material
Plástico
Tipo de eixo
Redondo
Design do punho
2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm)
2.5
Material da lâmina
Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Com proteção anti-rotação
Sim
Marca
Pb swiss tools
Peso por peça (g)
8
Código do produto
8205400000
Type
Slotted Screwdriver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
P0500.000.040
EAN
7610733212736
UBB
500504147181
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
PB 8140.00-40
Download como PDF
Imprimir
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar