Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Verificadores de voltagem
P0057
P0057.101.050
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
PB Swiss Detetor de tensão 110 - 250 V 175 3,5x50 em blister
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Comprimento
150
Comprimento da lâmina (mm)
50
Largura da lâmina (mm)
3.5
Indicação da tensão
Lâmpada de brilho
Carga de base interna
Não
Indicação de fase monopolar
Sim
Deteção de tensão sem contacto
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Comprimento
150
Comprimento da lâmina (mm)
50
Largura da lâmina (mm)
3.5
Indicação da tensão
Lâmpada de brilho
Carga de base interna
Não
Indicação de fase monopolar
Sim
Deteção de tensão sem contacto
Não
Tipo de teste
1 pólo
Marca
Pb swiss tools
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
P0057.101.050
EAN
7610733238750
UBB
500613204824
UNSPSC
41113676
Artigo do fabricante nr
PB 175.1-50 CN
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar