Tools
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
P0044
P0044.000.002
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
PB Swiss Classic Chave de fenda tensora 196 1,5x60
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Desenho
Direto
Isolado
Sim
Peso
14
Comprimento total (mm)
135
Comprimento da lâmina (mm)
60
Largura da lâmina (mm)
1.5
Espessura da lâmina (mm)
0.4
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Especificações
Desenho
Direto
Isolado
Sim
Peso
14
Comprimento total (mm)
135
Comprimento da lâmina (mm)
60
Largura da lâmina (mm)
1.5
Espessura da lâmina (mm)
0.4
Pega de material
Plástico
Tipo de eixo
Redondo
Design do punho
1 componente
Diâmetro da lâmina (mm)
3
Material da lâmina
Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Com proteção anti-rotação
Sim
Marca
Pb swiss tools
Peso por peça (g)
14
Type
Slotted Screwdriver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
P0044.000.002
EAN
7610733001880
UBB
417125140299
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
PB 196.2-60
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar