text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Classic Chave de fenda 102 13x200


Referência
Desenho Direto
Isolado Sim
Peso 221
Comprimento total (mm) 325
Comprimento da lâmina (mm) 200
Largura da lâmina (mm) 13
Espessura da lâmina (mm) 2
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Desenho Direto
Isolado Sim
Peso 221
Comprimento total (mm) 325
Comprimento da lâmina (mm) 200
Largura da lâmina (mm) 13
Espessura da lâmina (mm) 2
Pega de material Plástico
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 1 componente
Diâmetro da lâmina (mm) 9
Largura da chave (acionamento hexagonal) (mm) 13
Acionamento quadrado/hexagonal Sextavado
Lâmina abaulada Não
Material da lâmina Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Com proteção anti-rotação Sim
Marca Pb swiss tools
Peso por peça (g) 221
Código pautal 8205400000
Type Slotted Screwdriver with Hexagon Portion

Números do artigo

Referência P0002.000.007
EAN 7610733000142
UBB 417124102779
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr PB 102.7-200

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.