text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Chave de fenda em cotovelo 600 4x100


Artikelnummer P0112.000.002
Desenho Em ângulo reto
Peso 14
Comprimento total (mm) 100
Largura da lâmina (mm) 4
Espessura da lâmina (mm) 0.6
Tipo de eixo Redondo
Diâmetro da lâmina (mm) 5
Verpakt per 1

Specificaties

Desenho Em ângulo reto
Peso 14
Comprimento total (mm) 100
Largura da lâmina (mm) 4
Espessura da lâmina (mm) 0.6
Tipo de eixo Redondo
Diâmetro da lâmina (mm) 5
Lâmina abaulada Não
Material da lâmina Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Marca Pb swiss tools
Peso por peça (g) 14
Código pautal 8205400000
Type Offset Slotted Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0112.000.002
EAN 7610733004270
UBB 417124320249
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 600.2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.