Nedtrain Oud
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Conjuntos de chaves de parafusos
P0376.651.020
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
PB Swiss Chave de fenda com catraca e magazine de bits 1/4” 6510.20 30mm, 10
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
P0376.651.020
Embalagem
Caixa de papelão)
Comprimento do veio (mm)
30
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Número de bits PH (cruzeta)
1
Número de bits PZ (cruzeta)
1
Número de bits Torx
4
Número de bits ranhura
2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Embalagem
Caixa de papelão)
Comprimento do veio (mm)
30
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Número de bits PH (cruzeta)
1
Número de bits PZ (cruzeta)
1
Número de bits Torx
4
Número de bits ranhura
2
Número de bits total
10
Com suporte magnético
Sim
Número de bits sextavado interior
2
Com punho
Sim
Marca
Pb swiss tools
Peso por peça (g)
136
Type
Universal Bit Holder
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
P0376.651.020
EAN
7610733228850
UBB
500617643332
UNSPSC
27112809
Artigo do fabricante nr
PB 6510.20