Chaves de parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Ponteiras
Chaves de parafusos
P0430.090.060
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
PB Swiss Chave de boca não magnética E6.200 1/4” 9x 60mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Socket wrench bits, external hexagon according to DIN 3126 shape E 6.3 (1/4")
Descrição completa
Referência
P0430.090.060
Proteção da superfície
Outro
Largura da chave (mm)
9
Comprimento (mm)
60
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Magnético
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Proteção da superfície
Outro
Largura da chave (mm)
9
Comprimento (mm)
60
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Magnético
Não
Dimensão (mm)
9
Inserção hexagonal dupla
Não
Tamanho da ligação (mm)
6.3
Marca
Pb swiss tools
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Socket wrench bits, external hexagon according to DIN 3126 shape E 6.3 (1/4")
Números do artigo
Referência
P0430.090.060
EAN
7610733060535
UBB
500502091423
UNSPSC
27112809
Artigo do fabricante nr
PB E6.200/9