text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Anel de dupla articulação TORX Plus T25


Interchangeable blades for Torx Plus® screws, for handles PB 215 A, 7215 A, 8215 A, Torque and DigiTorque Attention: Sizes 6 and 7 are only suitable for torques up to 0.8 resp. 1.5 Nm

Referência P0092.250.001
Sistema de aparafusamento Torx
Comprimento total (mm) 200
Tamanho (TX) 25
Largura da lâmina (mm) 6
Marca Pb swiss tools
Embalado por 1

Especificações

Sistema de aparafusamento Torx
Comprimento total (mm) 200
Tamanho (TX) 25
Largura da lâmina (mm) 6
Marca Pb swiss tools

Descrição

Interchangeable blades for Torx Plus® screws, for handles PB 215 A, 7215 A, 8215 A, Torque and DigiTorque Attention: Sizes 6 and 7 are only suitable for torques up to 0.8 resp. 1.5 Nm

Números do artigo

Referência P0092.250.001
EAN 7610733069415
UBB 500511747908
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr PB 215.TXP 25
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.