Chaves de parafusos eletrónicas
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves de parafusos eletrónicas
P0518.007.050
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
PB ESD SCRWDR TORX PB 8400.7-50 ESD
Adiconar catálogo
Referência
P0518.007.050
Isolado
Sim
Peso
12
Comprimento total (mm)
143
Tamanho (TX)
7
Comprimento da lâmina (mm)
50
Pega de material
Plástico
Tipo de eixo
Redondo
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Sim
Peso
12
Comprimento total (mm)
143
Tamanho (TX)
7
Comprimento da lâmina (mm)
50
Pega de material
Plástico
Tipo de eixo
Redondo
Design do punho
2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm)
3
Material da lâmina
Outro
Tampa rotativa
Sim
Lâmina de proteção da superfície
Outro
Com proteção anti-rotação
Sim
Marca
Pb swiss tools
Peso por peça (g)
16
Type
Screwdriver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
P0518.007.050
EAN
7610733255979
UBB
500627757346
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
PB 8400.7-50 ESD