text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de chaves de fenda Bahco BE 9882S 5 peças


Conjunto de 5 chaves isoladas para parafusos fenda e Pozidriv® PZ. Para trabalhos em equipamentos até 1000 volts.. IEC 60900, DIN-EN 60900, EN 60900, VDE 0682 - 201.Inspecção das chaves de parafuso de acordo com a última standarização nacional e internacional :. - Inspecção ao comportamento da chave num banho de água com 10 Kv.. - Marcação do ano de fabrico.. - Teste intensivo de choque ao frio.Acabamento : Lâmina cromada e polida, inteiramente endurecida, com ponta preta oxidada. Código de cor permanente em ambas as extremidades do cabo, permitindo uma rápida identificação da chave de parafusos pretendida.. Material : Lâmina em VANADIUM-EXTRA.. Cabo de 3 componentes ergonomicamente desenvolvido em polypropylene e termoplástico elastômero. For slotted and Pozidriv head screws In cardboard box

Referência K0119.109.882
Isolado Sim
Embalagem Caixa de papelão)
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Número de chaves de fendas cruzadas PZ 2
Número de chaves de fendas 3
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Embalagem Caixa de papelão)
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Número de chaves de fendas cruzadas PZ 2
Número de chaves de fendas 3
Número total de ferramentas 5
Pega de material Outro
Design do punho Outro
Material da lâmina Aço cromo-vanádio
Marca Bahco
Type VDE Slotted/Pozidriv Screwdriver Set

Números do artigo

Referência K0119.109.882
EAN 7314151839314
UBB 240125846867
UNSPSC 27111728
Artigo do fabricante nr BE-9882S
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.