Roquetes
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
Gama ferramentas
Chave de roquete & acessórios
Roquetes
5R717476
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
Pass-through ratchet 3/4 inch teeth length 470 mm pass-through square HEYTEC
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5R717476
Isolado
Não
Peso
1485
Antimagnético
Não
Comprimento (mm)
472
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Material
Aço
Tamanho da ligação
3/4 polegadas
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Não
Peso
1485
Antimagnético
Não
Comprimento (mm)
472
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Material
Aço
Tamanho da ligação
3/4 polegadas
À prova de explosão
Não
Com pega
Sim
Modelo de alimentação por calha
Não
Junta universal
Não
Tamanho da ligação (mm)
20
Ângulo de rotação para trás (°)
10
Reversível
Não
Catraca de construção
Não
Adequado para bits
Sim
Bloqueio da chave
Não
Desbloqueio integrado
Não
Punho rotativo
Não
Punho extensível
Não
Cabeça articulada
Não
Cabeça rotativa
Não
Adequado para chaves de caixa
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Heytec
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5R717476
EAN
4024089408072
UBB
500582536214
UNSPSC
27111711
Artigo do fabricante nr
50810011380