text.skipToContent text.skipToNavigation

Parallel vice Junior jaw width 100 mm clamping width 140 mm KIESEL


Referência 8W012109
Material Outro
Com prato giratório Não
Largura da mandíbula (mm) 100
Mordentes substituíveis Sim
Pé de mesa Não
Largura máxima de fixação (mm) 140
Modelo com corrente Não
Embalado por 1

Especificações

Material Outro
Com prato giratório Não
Largura da mandíbula (mm) 100
Mordentes substituíveis Sim
Pé de mesa Não
Largura máxima de fixação (mm) 140
Modelo com corrente Não
Torno de engenharia Não
Altura do mordente (mm) 126
Marca Kiesel

Números do artigo

Referência 8W012109
EAN 4250157126115
UBB 500583661599
UNSPSC 27112102
Artigo do fabricante nr 4000830655
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.