text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafusos sextavado DIN 933 Lubrinox A4 70 M5X10


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Lubrinox
Classe 70
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço inoxidável
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M5
Comprimento 10 mm
Marca Lubrinox
Classe 70
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Info
  • Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.
  • Comprimentos > 8xd são no mínimo classe 50.

Dimensões

k 3.5
P 0.8
s 8

Descrição

Os fixadores de aço inoxidável LUBRINOX® são projetados para evitar manchas de roscas de parafuso, que é um fenômeno conhecido e problemático ao usar fixadores de aço inoxidável normais.

Por que escolheu Lubrinox®

  • Evita a coleta de roscas de parafusos internas e externas
  • Pronto para uso, não há necessidade de aplicar graxa manualmente
  • Economiza em média 25 segundos de tempo de instalação por parafuso ou parafuso
  • FDA aprovado, seguro de usar na indústria de alimentos
  • Aparência de aço inoxidável de alta qualidade e aço inoxidável
  • Funciona bem com o bloqueio de threads, como Loctite®
  • Desempenho final ao usar parafusos de lubrinox e porcas lubrinox

Padrões

DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
NF E25-114
ISO 4017

Números do artigo

Referência 55013.050.010
EAN 8715494021609
UBB 500719056375
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.