text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafusos cabeça sextavada com porca, rosca ISO métrica DIN 601/555 Aço Galvanizado a quente 4.6 ISO métrico M10X60

Especificações

Diâmetro M10
Comprimento 60 mm
Marca Fabory
Classe 4.6
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Galvanizado a quente
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 57
Info
  • A classe de propriedade da porca correspondente é |4| no mínimo.ISO métrico

Dimensões

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
k 6.4
L (mm) 60
m 8
P 1.5
s 17

Padrões

NEN 102/697
NF E25-115-1/E25-402
DIN 601/555
ISO ≈4016/4033

Números do artigo

Referência 08405.100.060
EAN 8717077288324
UBB 500648044179
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.