Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
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
Parafusos sextavados interior
Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
07035
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
Parafusos cabeça cilindrica sextavado interior MF/MEF DIN 912 Aço Sem tratamento de superficie 8.8
Previous
Next
Referência
Marca
Fabory
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Veja todas as especificações
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Especificações
Marca
Fabory
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica fina
Padrões
ASME
B18.3.1M
DIN
912
ISO
12474
BS
4168-1
NEN
1241
NF
E25-125
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar