text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso Wera 800/4 Z 059310 0,6 x 3,5


Brocas 800/4 Z, 0,6 x 3,5 x 50 mmBrocas Wera resistentes para parafusos com fendas, para uso universal. 1/4", hexagonal, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Referência 81430.006.003
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 3.5
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Peso por peça (g) 7.9
Model 800/4 Z
Type Slotted Screwdriver Bit

Descrição

Brocas 800/4 Z, 0,6 x 3,5 x 50 mmBrocas Wera resistentes para parafusos com fendas, para uso universal. 1/4", hexagonal, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 81430.006.003
EAN 4013288011510
UBB 240232959421
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05059310001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.