text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Parafuso Wera 800/4 Z 0,6 x 4,5 059315


800/4 Z bits, 0,6 x 4,5 x 50 mmBrocas Wera resistentes para parafusos com fendas, para uso universal. 1/4", hexagonal, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Referência 81430.006.004
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 0.6
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Model 800/4 Z

Descrição

800/4 Z bits, 0,6 x 4,5 x 50 mmBrocas Wera resistentes para parafusos com fendas, para uso universal. 1/4", hexagonal, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 81430.006.004
EAN 4013288011534
UBB 240232959595
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05059315001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.