text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso sextavado UNC ASME B18.2.1 Aço SAE J429 Zincado Gr.2 5/8-11X1.1/2 ft


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe Gr.2
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 5/8 Inch
Comprimento 1.1/2 Inch
Marca Fabory
Classe Gr.2
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Material técnico SAE J429
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Unified National Coarse
Fios por polegada 11
Info
  • ft = fully threaded

Dimensões

F 0.9375
H 0.390625
LT (min.): L6 Inch 1.75
LT (min.): L≤6 Polegadas 1.5

Padrões

BS ≈1768
ASME B18.2.1

Números do artigo

Referência U08210.062.0150
EAN 8717077378384
UBB 500621083160
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.