text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso sextavado rosca total UNF ASME B18.2.1 Aço carbono SAE J429 Sem tratamento de superficie Gr.5 3/8-24X1.1/2

Especificações

Diâmetro 3/8 Inch
Comprimento 1.1/2 Inch
Marca Fabory
Classe Gr.5
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço carbono
Material técnico SAE J429
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Unified National Fine

Dimensões

F 0.5625
H 0.234375
TPI 24

Padrões

ASME B18.2.1

Números do artigo

Referência U01070.037.0150
EAN 8715492853172
UBB 500625942916
UNSPSC 31162400

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.