text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschrauben mit Flansch, metrisch DIN 6921 Stahl Blank 8.8 M8X35

Spécifications

Diâmetro M8
Comprimento 35 mm
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 21.74
Info Características específicas de parafusos sextavados com flange:
  • A flange permite que as forças acumuladas sob a cabeça do parafuso sejam espalhadas por uma área maior, resultando consequentemente numa pressão superficial mais baixa.
  • Furos (oversized) largos e/ou maquinados , podem ser cobertos pela flange.
  • Não são necessárias anilhas.

Dimensions

b (min.) 22
d-D M8
dc (max.) 18
k (max.) 8.1
L (mm) 35
P 1.25
s 13

Normes

ASME ≈B18.2.3.4M
ISO ≈4162
EN ≈1665
DIN 6921

Numéros d'articles

Numéro d'article 01255.080.035
EAN 8717077235168
UBB 500648931219
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.