text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso rosca para madeira cabeça oval fenda DIN 96 Latão CU2/CU3 Niquelado 6X30MM

Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça redonda
Material Latão
Material técnico CU2/CU3

Especificações

Diâmetro 6 mm
Comprimento 30 mm
Marca Fabory
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça redonda
Material Latão
Material técnico CU2/CU3
Tratamento sup. Niquelado
Peso por peça (g) 8.123
Info
  • Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.

Dimensões

D (mm) 6
dk 12
ds 6
k (max.) 4.2
L (mm) 30
n 1.6

Padrões

DIN 96
NF E25-606
NEN 2251

Números do artigo

Referência 49310.060.030
EAN 8715492858290
UBB 950350071524
UNSPSC 31161508

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.