text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso rosca para madeira/3TG cabeça de lentilha Pozidriv anilha 20mm Aço inoxidável (Inox) A2 Cobreado 4,5X20X20MM


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Pozidriv
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 4.5 mm
Comprimento 20 mm
Marca Fabory
Encaixe Pozidriv
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Tratamento sup. Cobreado
Peso por peça (g) 4
Info anel ø=20mm

Dimensões

d2 20
D (mm) 4.5
dk 8.3
k 2.35
L (mm) 20
Nr. fenda 2

Números do artigo

Referência 51846.045.020
EAN 8715494631259
UBB 500634615248
UNSPSC 31161508

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.