text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso espaçador Fischer asl 6x150


O parafuso espaçador fischer ASL é um parafuso especial feito de aço zincado com duas roscas coordenadas no mesmo passo, permitindo uma instalação precisa e que economiza tempo. O parafuso especial é usado na instalação através do tipo. Quando se introduz o parafuso, a rosca externa corta a fixação pré-perfurada e fixa-a. Se o parafuso for introduzido n

Referência 59064FIS
Diâmetro
Comprimento
Proteção da superfície Zincado galvânico/eletrolítico
Diâmetro do eixo (mm) 6
Classe de qualidade Outro
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 6 mm
Comprimento 150 mm
Proteção da superfície Zincado galvânico/eletrolítico
Diâmetro do eixo (mm) 6
Classe de qualidade Outro
Comprimento (mm) 150
Endurecida Não
Marca Fischer
Peso por peça (g) 32.094

Descrição

O parafuso espaçador fischer ASL é um parafuso especial feito de aço zincado com duas roscas coordenadas no mesmo passo, permitindo uma instalação precisa e que economiza tempo. O parafuso especial é usado na instalação através do tipo. Quando se introduz o parafuso, a rosca externa corta a fixação pré-perfurada e fixa-a. Se o parafuso for introduzido num ângulo de 15 - 30°, então podem ser suportadas cargas de corte mais elevadas. O parafuso espaçador fischer ASL é ideal para a fixação de caixilhos de janelas e portas de madeira, revestimentos e subconstruções sem buchas em madeira e materiais de madeira.

Números do artigo

Referência 59064FIS
EAN 4006209590645
UBB 500616679659
UNSPSC 31161500
Artigo do fabricante nr 59064
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.