text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso de segurança Fischer 7x165 ss


O parafuso de segurança fischer com cabeça hexagonal é produzido em aço zincado. A geometria do parafuso é precisamente adaptada às fixações de estrutura fischer SXR, SXRL, DuoXpand e à âncora de betão armado GB. Ao inserir o parafuso, a manga de plástico da âncora pressiona contra a parede do furo e expande-se no material de construção.

Referência 80409FIS
Forma da cabeça Outro
Proteção da superfície Zincado galvânico/eletrolítico
Comprimento (mm) 165
Diâmetro da rosca (mm) 7
Marca Fischer
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Outro
Proteção da superfície Zincado galvânico/eletrolítico
Comprimento (mm) 165
Diâmetro da rosca (mm) 7
Marca Fischer
Peso por peça (g) 48.07
Info
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concrete.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.

Descrição

O parafuso de segurança fischer com cabeça hexagonal é produzido em aço zincado. A geometria do parafuso é precisamente adaptada às fixações de estrutura fischer SXR, SXRL, DuoXpand e à âncora de betão armado GB. Ao inserir o parafuso, a manga de plástico da âncora pressiona contra a parede do furo e expande-se no material de construção.

Números do artigo

Referência 80409FIS
EAN 4006209804094
UBB 500616778246
UNSPSC 31162400
Artigo do fabricante nr 80409
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.