text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso de segurança Fischer 10x95 ss


O parafuso de segurança fischer com cabeça hexagonal é produzido em aço zincado. A geometria do parafuso é precisamente adaptada à fixação da estrutura fischer SXRL e à âncora de betão armado GB. Ao apertar o parafuso, a manga de plástico da âncora pressiona contra a parede do furo e expande-se no material de construção.

Referência 80412FIS
Diâmetro
Comprimento
Forma da cabeça Outro
Proteção da superfície Zincado galvânico/eletrolítico
Comprimento (mm) 95
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 10 mm
Comprimento 95 mm
Forma da cabeça Outro
Proteção da superfície Zincado galvânico/eletrolítico
Comprimento (mm) 95
Diâmetro da rosca (mm) 10
Marca Fischer
Peso por peça (g) 57.364
Info
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concrete.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.

Descrição

O parafuso de segurança fischer com cabeça hexagonal é produzido em aço zincado. A geometria do parafuso é precisamente adaptada à fixação da estrutura fischer SXRL e à âncora de betão armado GB. Ao apertar o parafuso, a manga de plástico da âncora pressiona contra a parede do furo e expande-se no material de construção.

Números do artigo

Referência 80412FIS
EAN 4006209804124
UBB 500616778576
UNSPSC 31162400
Artigo do fabricante nr 80412
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.