text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Parafuso de ligação sextavado interior tipo KOK Aço Zincado 7X50MM


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Tipo nº. KOK
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 7 mm
Comprimento 50 mm
Marca Fabory
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Tipo nº. KOK

Dimensões

d1 7
d2 4.5
d3 7
D (mm) 7
Furo ø 5
L (mm) 50
s 4

Números do artigo

Referência 14451.070.050
EAN 8715492582874
UBB 950355969565
UNSPSC 31161714

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.