text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso de cabeça cilíndrica Wera 800/4 Z 1,0 x 5,5 059486


800/4 Z bits, 1 x 5,5 x 70 mmBrocas Wera resistentes para parafusos com fendas, para uso universal. 1/4", hexagonal, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Referência 81431.010.005
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 70
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 5.5
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 70
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Peso por peça (g) 13.7
Model 800/4 Z
Type Slotted Screwdriver Bit

Descrição

800/4 Z bits, 1 x 5,5 x 70 mmBrocas Wera resistentes para parafusos com fendas, para uso universal. 1/4", hexagonal, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 81431.010.005
EAN 4013288011596
UBB 203125073692
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05059486001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.