text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso de cabeça cilíndrica Wera 800/4 Z 059337 1,2 x 6,5


800/4 Z bits, 1,2 x 6,5 x 50 mmBrocas Wera resistentes para parafusos com fendas, para uso universal. 1/4", hexagonal, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Referência 81430.012.006
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 6.5
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Peso por peça (g) 11.5
Código pautal 8207903000
Model 800/4 Z
Type Slotted Screwdriver Bit

Descrição

800/4 Z bits, 1,2 x 6,5 x 50 mmBrocas Wera resistentes para parafusos com fendas, para uso universal. 1/4", hexagonal, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 81430.012.006
EAN 4013288011619
UBB 240232959918
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05059337001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.