text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso da cabeça do soquete hexagon


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Lubrinox
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M5
Comprimento 30 mm
Marca Lubrinox
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Info
  • Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.

Dimensões

b 22
dk (max.) 8.5
Rosca total C ≤ 25
k (max.) 5
P 0.8
s 4

Descrição

Os fixadores de aço inoxidável LUBRINOX® são projetados para evitar manchas de roscas de parafuso, que é um fenômeno conhecido e problemático ao usar fixadores de aço inoxidável normais. Por que escolheu Lubrinox® Evita a coleta de roscas de parafusos internas e externas Pronto para uso, não há necessidade de aplicar graxa manualmente Economiza em média 25 segundos de tempo de instalação por parafuso ou parafuso FDA aprovado, seguro de usar na indústria de alimentos Aparência de aço inoxidável de alta qualidade e aço inoxidável Funciona bem com o bloqueio de threads, como Loctite® Desempenho final ao usar parafusos de lubrinox e porcas lubrinox

Padrões

DIN 912

Números do artigo

Referência 51053.050.030
EAN 8715494020282
UBB 500719043589
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.