text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada com flange métrico fino MBN 10105 Aço Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc/TL/720h 10.9 M14X1,50X30


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 10.9
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M14
Comprimento 30 mm
Marca Fabory
Classe 10.9
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc/TL/720h
Rosca Métrica fina

Dimensões

d-D M14
dc 29.9
k 12.8
L (mm) 30
P 1.5
s 21

Padrões

MBN 10105

Números do artigo

Referência 04138.140.030
EAN 8717077787728
UBB 500652070995
UNSPSC 31162400

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.