text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada para madeira DIN 571 Aço Sem tratamento de superficie 6X60MM


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 6 mm
Comprimento 60 mm
Marca Fabory
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Peso por peça (g) 12.2
Info
  • Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.
Código pautal 7318110000

Dimensões

D (mm) 6
k 4
L (mm) 60
s 10

Padrões

NEN 2260
DIN 571
NF E25-607

Números do artigo

Referência 08085.060.060
EAN 8717077261433
UBB 500649308086
UNSPSC 31161508

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.