Nedtrain Oud
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
Parafusos
Parafusos sextavados para madeira
08085
08085.060.050
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
Parafuso cabeça sextavada para madeira DIN 571 Aço Sem tratamento de superficie 6X50MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
6 mm
Comprimento
50 mm
Marca
Fabory
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Peso por peça (g)
9.64
Info
Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.
Código pautal
Ver
Dimensões
D (mm)
6
k
4
L (mm)
50
s
10
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
571
NEN
2260
NF
E25-607
Números do artigo
Referência
08085.060.050
EAN
8717077275058
UBB
500648043593
UNSPSC
31161508
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD