Nedtrain Oud
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados
01270
01270.100.030
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
Parafuso cabeça sextavada MF DIN 961 Aço Zincado 8.8 M10X1,25X30/S=17
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M10
Comprimento
30 mm
Marca
Fabory
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica fina
Peso por peça (g)
28
Dimensões
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
30
P
1.25
s
17
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
961
NF
E25-151
NEN
1568
ISO
8676
Números do artigo
Referência
01270.100.030
EAN
8715493860315
UBB
955351430512
UNSPSC
31161620
Download modelo CAD
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar