text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada ISO 4017/ DIN 933 Aço Zincado 8.8 M10X16


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M10
Comprimento 16 mm
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 19.2
Código pautal 7318158880

Dimensões

d-D M10
k 6.4
L (mm) 16
P 1.5
s 16

Padrões

NEN 1568
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
ISO 4017

Números do artigo

Referência 01210.100.017
EAN 8715492030245
UBB 952351616430
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.