Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados
52000
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
Parafuso cabeça sextavada ISO 4014 Aço inoxidável (Inox) A2 (AD-W2) 70 equipamentos sob pressão
Previous
Next
Referência
Marca
FABORY
Classe
70
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2 (AD-W2)
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Marca
FABORY
Classe
70
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2 (AD-W2)
Rosca
Métrica
Info
Características específicas de parafusos para equipamentos sob pressão::
Destinado a ser utilizado em equipamentos sob pressão, aparelhos a vapor, equipamentos e conexões de flange a temperaturas de -10 ° C até +300°C.
Cumpre os requisitos de AD2000-W7, TRD106 e DIN 267-13
Os fabricantes incluídos no VdTÜV-Merkblatt 1253/4 têm o direito de substituir um certificado EN 10204 3.1 marcando os parafusos com a classe de propriedade do aço e a marca do fabricante. Este reconhecimento é igualmente aceite pela Lloyd's Register Energy
Os tamanhos com um diâmetro > M24 são de classe de propriedade mínima 50.equipamentos sob pressão
Padrões
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
ISO
4014
NEN
1555
NF
E25-112