text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Latão CU2/CU3 Niquelado M5X8

Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Latão
Material técnico CU2/CU3

Especificações

Diâmetro M5
Comprimento 8 mm
Marca Fabory
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Latão
Material técnico CU2/CU3
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Niquelado
Rosca Métrica

Dimensões

d-D M5
k 3.5
L (mm) 8
P 0.8
s 8

Padrões

DIN 933
NF E25-114
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017

Números do artigo

Referência 46060.050.008
EAN 8715492840738
UBB 950351743253
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.