Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavados
52011
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço inoxidável (Inox) A2 (AD-W2) 70 equipamentos sob pressão DIN 933
Previous
Next
Referência
Classe
70
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2 (AD-W2)
Rosca
Métrica
Info
Características específicas de parafusos para equipamentos sob pressão:
Destinado a ser utilizado em equipamentos sob pressão, aparelhos a vapor, equipamentos e conexões de flange a temperaturas de -10 ° C até +300°C.
De acordo com os requisitos AD2000-W7, TRD106 e DIN 267-13
Os fabricantes incluídos no VdTÜV-Merkblatt 1253/4 têm o direito de substituir um certificado EN 10204 3.1 marcando os parafusos com a classe de propriedade do aço e a marca do fabricante. Este reconhecimento é igualmente aceite pela Lloyd's Register Energy.
Tamanhos com um diâmetro > M20 e tamanhos com um comprimento > 8xd são classe de propriedade mínima 50.equipamentos sob pressão DIN 933
Veja todas as especificações
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Classe
70
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2 (AD-W2)
Rosca
Métrica
Info
Características específicas de parafusos para equipamentos sob pressão:
Destinado a ser utilizado em equipamentos sob pressão, aparelhos a vapor, equipamentos e conexões de flange a temperaturas de -10 ° C até +300°C.
De acordo com os requisitos AD2000-W7, TRD106 e DIN 267-13
Os fabricantes incluídos no VdTÜV-Merkblatt 1253/4 têm o direito de substituir um certificado EN 10204 3.1 marcando os parafusos com a classe de propriedade do aço e a marca do fabricante. Este reconhecimento é igualmente aceite pela Lloyd's Register Energy.
Tamanhos com um diâmetro > M20 e tamanhos com um comprimento > 8xd são classe de propriedade mínima 50.equipamentos sob pressão DIN 933
Padrões
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
ISO
4017
NEN
1568
NF
E25-114