text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça queijo hexalobular ISO 14583 Aço Zincado 8.8 M5X8


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Hexalobular
Forma da cabeça Cabeça de queijo baixa
Material Aço
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M5
Comprimento 8 mm
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Hexalobular
Forma da cabeça Cabeça de queijo baixa
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 2.67
Info
  • N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
Código pautal 7318159589

Dimensões

d-D M5
Comprimento da rosca (mín.) 38
dk (max.) 9.5
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 3.7
L (mm) 8
P 0.8
Chave caixa 25

Padrões

ISO 14583

Números do artigo

Referência 24422.050.008
EAN 8715492627933
UBB 950353882638
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.