text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça oval arreigada quadrada DIN 603 Aço inoxidável (Inox) LUBRINOX A2 70


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Lubrinox
Classe 70
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M10
Comprimento 30 mm
Marca Lubrinox
Classe 70
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica

Dimensões

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
dk (max.) 24.65
k (max.) 5.38
P 1.5
fn (max.) 6.6
Vn (max.) 10.58

Padrões

ISO ≈8677
BS ≈4933
NEN ≈303
DIN 603

Números do artigo

Referência 51504.100.030
EAN 8717077045460
UBB 500723187075
UNSPSC 31162400

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.