Parafusos
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos cabeça oval arreigada quadrada
51504
51504.080.060
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
Parafuso cabeça oval arreigada quadrada DIN 603 Aço inoxidável (Inox) LUBRINOX A2 70
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Lubrinox
Classe
70
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M8
Comprimento
60 mm
Marca
Lubrinox
Classe
70
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
28
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
dk (max.)
20.65
k (max.)
4.88
P
1.25
fn (max.)
5.6
Vn (max.)
8.58
Download como PDF
Imprimir
Padrões
BS
≈4933
DIN
603
NEN
≈303
ISO
≈8677
Números do artigo
Referência
51504.080.060
EAN
8717077045408
UBB
500723186408
UNSPSC
31162400
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar