text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça oval arreigada quadrada DIN 603 Aço inoxidável (Inox) LUBRINOX A2 70


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Lubrinox
Classe 70
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M6
Comprimento 35 mm
Marca Lubrinox
Classe 70
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica

Dimensões

b (min.): 125mmL≤200mm 24
b (min.): L≤125mm 18
d-D M6
dk (max.) 16.55
k (max.) 3.88
P 1
fn (max.) 4.6
Vn (max.) 6.48

Padrões

DIN 603
ISO ≈8677
BS ≈4933
NEN ≈303

Números do artigo

Referência 51504.060.035
EAN 8717077045255
UBB 500723184916
UNSPSC 31162400

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.