Nedtrain Oud
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
Parafusos
Parafusos rosca de metais
24692
24692.040.016
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
Parafuso cabeça de lentilha Pozidriv DIN 966 A-Z Aço Zincado 4.8 M4X16
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
4.8
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M4
Comprimento
16 mm
Marca
Fabory
Classe
4.8
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
1.68
Código pautal
7318155890
Dimensões
d-D
M4
Comprimento da rosca (mín.)
22
dk (max.)
7.5
f ≈
1
Rosca total C ≤
25
k (max.)
2.2
L (mm)
16
Nr. fenda
2
P
0.7
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
≈E25-120
DIN
966
ISO
≈7047
Números do artigo
Referência
24692.040.016
EAN
8715492643902
UBB
950353750470
UNSPSC
31161504
Download como PDF
Imprimir
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar