Nedtrain Oud
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
Parafusos
Parafusos rosca de metais
24692
24692.030.006
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
Parafuso cabeça de lentilha Pozidriv DIN 966 A-Z Aço Zincado 4.8 M3X6
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
4.8
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 2.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M3
Comprimento
6 mm
Marca
Fabory
Classe
4.8
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
0.43
Código pautal
7318155890
Dimensões
d-D
M3
Comprimento da rosca (mín.)
19
dk (max.)
5.6
f ≈
0.75
Rosca total C ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
6
Nr. fenda
1
P
0.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
≈7047
NF
≈E25-120
DIN
966
Números do artigo
Referência
24692.030.006
EAN
8715492643810
UBB
950353749902
UNSPSC
31161504
Download como PDF
Imprimir
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar