text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça de lentilha Pozidriv DIN 966 A-Z Aço inoxidável (Inox) A4 M2,5X6


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Pozidriv
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M2.5
Comprimento 6 mm
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Pozidriv
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 0.302
Código pautal 7318155290

Dimensões

d-D M2.5
Comprimento da rosca (mín.) 18
dk (max.) 4.7
f ≈ 0.6
Rosca total C ≤ 20
k (max.) 1.5
L (mm) 6
Nr. fenda 1
P 0.45

Padrões

DIN 966
NF ≈E25-120
ISO ≈7047

Números do artigo

Referência 55322.025.006
EAN 8715492342706
UBB 951353134509
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.