text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça de lentilha Phillips DIN 966 A-H Aço inoxidável (Inox) A2 M4X25


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Phillips
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M4
Comprimento 25 mm
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Phillips
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 2.37
Código pautal 7318155290

Dimensões

d-D M4
Comprimento da rosca (mín.) 22
dk (max.) 7.5
f ≈ 1
Rosca total C ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 25
Nr. fenda 2
P 0.7

Padrões

NF ≈E25-120
ISO ≈7047
DIN 966

Números do artigo

Referência 51320.040.025
EAN 8715492282712
UBB 950353280619
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.